454 HF Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion, zöllig, 3/8″ x 150 mm

Artikel-Nr.: 05023366001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05023366001
EAN / GTIN 4013288208163
Herstellernummer 05023366001
L-Nummer L60020 4279

Beschreibung

Beschreibung:

  • Quergriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente.
  • Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden.
  • Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden.
  • Mit Haltefunktion zum sicheren Halt der Innensechskant-Schraube auf dem Werkzeug.
  • Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.

Vorteil:

  • Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
  • Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit zusätzlichem kurzen Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels
  • Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug

Lieferumfang:

  • 454 HF Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion, zöllig, 3/8″ x 150 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb