• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

454 HF Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion, 5 x 100 mm

Artikel-Nr.: 05023342001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05023342001
EAN / GTIN 4013288207913
Herstellernummer 05023342001
L-Nummer L60020 4186

Beschreibung

Beschreibung:

  • Quergriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente.
  • Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden.
  • Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden.
  • Mit Haltefunktion zum sicheren Halt der Innensechskant-Schraube auf dem Werkzeug.
  • Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.

Vorteil:

  • Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
  • Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
  • Mit zusätzlichem kurzen Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels
  • Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Lieferumfang:

  • 454 HF Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion, 5 x 100 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb