• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3967 SXL HF TORX® Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang, Edelstahl, TX 20 x 137 mm

Artikel-Nr.: 05022684001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022684001
EAN / GTIN 4013288207173
Herstellernummer 05022684001
L-Nummer L60020 4293

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innen TORX® Schrauben.
  • Sehr korrosionsbeständig durch eisgehärtetes Edelstahlmaterial der Winkelschlüssel, dadurch kann auch die Übertragung von Fremdrost bei Edelstahlverschraubungen vermieden werden.
  • Mit Haltefunktion am langen Schenkel: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten.
  • Mit extra langem Schenkel für Arbeiten in tiefen Lagen.
  • Die grifffreundliche Schlauchummantelung erleichtert das Schrauben auch bei niedrigen Temperaturen.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
  • Die Haltefunktion am langen Schenkel hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Extrem korrosionsgeschützt durch eisgehärtete Edelstahl-Ausführung
  • Grifffreundliche Schlauchummantelung mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 3967 SXL HF TORX® Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang, Edelstahl, TX 20 x 137 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb