3950 SPKL Multicolour Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 1,5 x 90 mm

Artikel-Nr.: 05022660001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05022660001
    EAN / GTIN 4013288185792
    Herstellernummer 05022660001
    L-Nummer L60020 3966

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera.
    • Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost.
    • Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
    • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
    • Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann.
    • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.

    Vorteil:

    • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
    • Edelstahl-Winkelschlüssel vermeiden Fremdrost in Edelstahlschrauben
    • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
    • Alle Winkelschlüssel haben eine farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung für eine ergonomische und angenehme Handhabung auch bei niedrigen Temperaturen
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

    Lieferumfang:

    • 3950 SPKL Multicolour Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 1,5 x 90 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb