• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 4 x 140 mm

Artikel-Nr.: 05022044001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022044001
EAN / GTIN 4013288139313
Herstellernummer 05022044001
L-Nummer L60020 3251

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel mit extra kurzem Schenkel für den Einsatz bei schwer zugänglichen Schrauben.
  • Für Innensechskantschrauben.
  • Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
  • Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Extra kurzer Schenkel für den Einsatz bei schwer zugänglichen Schrauben
  • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
  • Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung

Lieferumfang:

  • 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 4 x 140 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb