6003 Joker Ringmaulschlüssel, zöllig, 5/8″ x 182 mm

Artikel-Nr.: 05020216001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05020216001
    EAN / GTIN 4013288213020
    Herstellernummer 05020216001
    L-Nummer L60020 4319

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Da die Bauräume bei Schraubarbeiten immer enger werden, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können.
    • Enge Bauräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs.
    • Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt.
    • Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° ″gepackt″ werden.
    • Der Joker 6003 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich.
    • Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst.
    • Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt.
    • Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt.
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

    Vorteil:

    • Besonders geeignet für enge Bauräume
    • Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
    • Der geringe Rückholwinkel im Maul ″packt″ die Schraube alle 15°
    • Schlanke, um 15° abgewinkelte Ringseite
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

    Lieferumfang:

    • 6003 Joker Ringmaulschlüssel, zöllig, 5/8″ x 182 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb