917 SPHS Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 2 x 113 mm

Artikel-Nr.: 05017041001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05017041001
EAN / GTIN 4013288134448
Herstellernummer 05017041001
L-Nummer L60020 2868

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben.
  • Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen.
  • Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge.
  • Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr.
  • Die Innenvierkantaufnahme in der Schlagkappe ermöglicht durch die Verschraubung mit Quergriff, Zyklop-Knarre oder Bit-Ratsche die Übertragung höherer Drehmomente.
  • Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Der Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit durchgehender Sechskantklinge, Schlagkappe mit integriertem Innenvierkant und Schlüsselhilfe
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Lieferumfang:

  • 917 SPHS Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 2 x 113 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb