Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05008873001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05008873001
Kopieren
EAN / GTIN 4013288217769
Kopieren
Herstellernummer 05008873001
Kopieren
L-Nummer L60020 4538
Kopieren
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders kleiner Bits-Handhalter mit kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche.
  • Inklusive 6 Bits, die sich in einem Magazin im Handgriff befinden.
  • Mit nur 65 mm Gesamtlänge wird der Kraftform Kompakt Stubby zu einer echten Mini-Schraubwerkstatt.
  • Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits.
  • Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.
  • Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.

Vorteil:

  • Kurze kompakte Stubby-Form für Arbeiten in engen Bauräumen mit 6 Bits im integrierten Magazin
  • Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
  • 1/4″ Bitaufnahme mit starkem Dauermagnet
  • Unverlierbares und schwenkbares Bitmagazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1, 6-teilig; 2x 851/1 BTZ Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 3x 867/1 BTZ TORX® Bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 1x 800/1 BTZ Bits: 0,8 x 5,5 x 25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb