8790 B Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb, 7/8″ x 32 mm

Artikel-Nr.: 05005524001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05005524001
EAN / GTIN 4013288227478
Herstellernummer 05005524001

Beschreibung

Beschreibung:

  • Impaktor-Steckschlüsseleinsatz für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 3/8″ Antrieb.
  • Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Mit Sechskantprofil und Nut mit Bohrung.
  • Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil.
  • Für Außensechskantschrauben und -muttern.

Vorteil:

  • Für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 3/8″ Antrieb
  • Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
  • Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge

Lieferumfang:

  • 8790 B Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb, 7/8″ x 32 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb