Kraftform Kompakt VDE 60 i SB, 0,4 x 2,5 x 154 mm

Artikel-Nr.: 05004400001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05004400001
    EAN / GTIN 4013288220790
    Herstellernummer 05004400001
    L-Nummer L60020 4780

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug.
    • Stückgeprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900.
    • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

    Vorteil:

    • Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für Schlitzschrauben
    • Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
    • 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
    • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
    • Konische Schneide

    Lieferumfang:

    • Kraftform Kompakt VDE 60 i SB, 0,4 x 2,5 x 154 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb