• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Bicycle Set 13, 2-teilig

Artikel-Nr.: 05004184001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004184001
EAN / GTIN 4013288220585
Herstellernummer 05004184001
L-Nummer L60020 4764

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2-teiliges Reifenheber-Set zum mobilen oder stationären Einsatz.
  • Die beiden Reifenheber sind aus glasfaserverstärktem Kunststoff produziert: Reifenheber 9502 mit 1/4″.
  • Reifenheber 9503 mit Ventilausdreher für Sclaverand (französische) Ventile und Entlüfter für Autoventile.
  • Mit den glasfaserverstärkten Reifenhebern aus Kunststoff lassen sich die Reifen sicher von der Felge hebeln, ohne die Felge zu beschädigen.

Vorteil:

  • 2 Reifenheber (9502+9503) aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Reifen sicher von der Felge hebeln, ohne die Felge zu beschädigen
  • Die 1/4″ Sechskantaufnahme im Reifenheber 9502 erlaubt den Einsatz eines 1/4″ Bits
  • Reifenheber 9503 mit Ventilausdreher für Sclaverand (französische) Ventile und Entlüfter für Autoventile

Lieferumfang:

  • Bicycle Set 13, 2-teilig; 1x 9502 Reifenheber mit Bit-Aufnahme: 105 mm; 1x 9503 Reifenheber mit Ventilausdreher: 105 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb