8100 SA 12 HF Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4″-Antrieb, metrisch, 13-teilig

Artikel-Nr.: 05003756001
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003756001
EAN / GTIN 4013288190987
Herstellernummer 05003756001
L-Nummer L60020 3871

Beschreibung

Beschreibung:

  • Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum.
  • Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit.
  • Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal.
  • Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial.
  • Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.
  • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • 13 teiliges Knarren-Sortiment in robuster Textilbox
  • Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
  • Nüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

Lieferumfang:

  • 8100 SA 12 HF Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4″-Antrieb, metrisch, 13-teilig; 1x 8004 A Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/4″-Antrieb: 1/4″ x 141 mm; 1x 8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 9x 8790 HMA HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb mit Haltefunktion: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x Mutterentnahme-Werkzeug: 14 x 43 mm; 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb