• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb, 3/16″ x 23 mm

Artikel-Nr.: 05003514001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003514001
EAN / GTIN 4013288120212
Herstellernummer 05003514001
L-Nummer L60020 3935

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen.
  • Mit Kugelfangrille.
  • Für Außensechskantschrauben- und muttern.
  • Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

Vorteil:

  • 1/4″ Zyklop-Steckschlüsseleinsatz
  • Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
  • Mit Kugelfangrille
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb, 3/16″ x 23 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb