Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 20 x 154 mm

Artikel-Nr.: 05003438001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003438001
EAN / GTIN 4013288163998
Herstellernummer 05003438001
L-Nummer L60020 2760

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wechselklinge mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Vorteil:

  • Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
  • Tiefliegende TORX® Schrauben können so erreicht und betätigt werden
  • Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
  • 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 20 x 154 mm