Arbeitsmaßstab DIN 866/A 4000 mm

Artikel-Nr.: 0451106
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 0451106
EAN / GTIN 4029713210045
Herstellernummer 0451106

Beschreibung

Ausführung:

  • Beidseitige 10 mm Schutzenden
  • Mm-Skala

Beschreibung:

Kontrollmaßstäbe aus Spezialstahl, Form A, beidseitig mit 10mm Schutzenden, mm-Teilung. Toleranzklasse nach DIN 2268. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Länge: 4000 mm

Norm:

DIN 866-A
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb