Gradm. m.doppelter u.verstb.Schiene Chr. 150 x 300 mm

Artikel-Nr.: 0416302
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0416302
EAN / GTIN 4029713209780
Herstellernummer 0416302
L-Nummer L40510 511

Beschreibung

Ausführung:

  • Sicherungsschraube
  • Spezialstahl, Zeigerarm ist seidenverchromt
  • Werksstandard
  • Einstellbare Anschlagstange 10° - 170°
  • Hochpräzise, lasergraduierte Gradskala
  • In zwei Richtungen verstellbare Anschlagstange

Beschreibung:

Gradmesser (Schrägmaß) mit doppelter Anschlagschiene und verstellbarer Schiene 10°-170°. Aus Spezialstahl gefertigt, mit Feststellschraube. Gradteilung hochgenau mit dem Laser skaliert, Gradbogen mattverchromt. Drm. des Gradbogens 150mm, freier Schenkel 300mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 300

Norm:

Factory standard

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb