• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Spitzwinkel 45°, flach 200 x 130 mm

Artikel-Nr.: 0395108
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Spitzwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0395108
EAN / GTIN 4029713026479
Herstellernummer 0395108
L-Nummer L40510 1875

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • Werksstandard

Beschreibung:

Spitzwinkel 45° aus Spezialstahl, flach

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 200 x 130

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb