Schnittmacherwinkel gehärtet R. 90,0 Grad 25 x 20 mm

Artikel-Nr.: 0387200
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0387200
EAN / GTIN 4029713208370
Herstellernummer 0387200
L-Nummer L40510 121

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 00
  • Winkel 90°
  • Messerkante auf der Innenseite

Beschreibung:

Schnittmacherwi. gehaertet R. 90,0 Grad 25 x 20mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Klingenlänge (mm): 25 x 20

Norm:

DIN 875
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb