EINSATZ FLACH M2,5 HM D5 L5

Artikel-Nr.: 03560013
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03560013
EAN / GTIN 7630041114171
Herstellernummer 03560013
L-Nummer L41140 484

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Wolframcarbid
  • Befestigung [mm]: M2,5
  • Durchmesser [mm]: 5
  • Sondenlänge [mm]: 5

Beschreibung:

M2,5 Messeinsatz mit ebener Messfläche, Hartmetall, Ø 5 mm, L = 5 mm