EINSATZ KUGF M2,5 ST R1,5

Artikel-Nr.: 03510201
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 03510201
    EAN / GTIN 7630041113822
    Herstellernummer 03510201
    L-Nummer L41140 348

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Material: Stahl
    • Befestigung [mm]: M2,5
    • Radius [mm]: 1.5
    • Sondenlänge [mm]: 16, 26, 36, 46
    • Besondere Merkmale: Austauschbare Stifte

    Beschreibung:

    M2,5 Messeinsatz mit kugelförmigen Messflächen und 4 wechselbaren Stiften, Stahl, R=1,5, L = 16, 26, 36, 46 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb