EINSATZ KUGF M2,5 HM R5 L6

Artikel-Nr.: 03510102
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03510102
EAN / GTIN 7630041113808
Herstellernummer 03510102

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Wolframcarbid
  • Befestigung [mm]: M2,5
  • Radius [mm]: 5
  • Sondenlänge [mm]: 6

Beschreibung:

Kugelförmiger Messeinsatz M2,5, Hartmetall, R5, L = 6 mm