1/2″ Steckschlüsseleinsatz SW 1 1/8″ L.83mm

Artikel-Nr.: 03420052
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03420052
EAN / GTIN 4018754008117
Herstellernummer 03420052
L-Nummer L60010 965

Beschreibung

Beschreibung:

  • lang
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 38,1 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 27,4 mm
  • Länge mm (L): 83 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 64 mm
  • Gewicht: 300 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 1/8 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb