1/2″ Schraubendrehereinsatz Nr.2054X M10 L.110mm

Artikel-Nr.: 03161110
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03161110
EAN / GTIN 4018754007073
Herstellernummer 03161110
L-Nummer L60010 2883

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innenvielzahnschrauben (XZN®)
  • DIN 2324
  • Sonderlängen
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M10
  • L1: 110 mm
  • L2: 72 mm
  • Länge mm (L): 110 mm
  • Nr.: 2054X
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 130 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb