1/2″ Schraubendrehereinsatz Nr.1054X M8 L.80mm

Artikel-Nr.: 03160808
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03160808
EAN / GTIN 4018754007066
Herstellernummer 03160808
L-Nummer L60010 4023

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innenvielzahnschrauben (XZN®)
  • DIN 2324
  • Sonderlängen
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M8
  • L1: 80 mm
  • L2: 42 mm
  • Länge mm (L): 85 mm
  • Nr.: 1054X
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 86 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb