AREA 6 CONNECT - mit 360°-Ausleuchtungmit

Artikel-Nr.: 03.6108C
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
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.6108C
EAN / GTIN 5708997006740
Herstellernummer 03.6108C
L-Nummer L01540 13

Beschreibung

Beschreibung:

360°-ARBEITSLEUCHTE MIT 6000 LUMEN FÜR 18-V-AKKU PACKS AREA 6 CONNECT bietet ein diffuses und einheitliches Arbeitslicht von bis zu 6000 Lumen und ist ideal für den Fachmann, der effiziente Ausleuchtung des Arbeitsplatzes für Reparaturen, Malerarbeiten oder Bauarbeiten aller Art benötigt.Mit den zwei Lichtstufen (50-100 %) kann man je nach Arbeitsaufgabe den Lichtstrom einstellen.AREA 6 CONNECT ist eine AKKU -betriebene Arbeitsleuchte, die mit dem METABO/CAS AKKU system18 V, 5,2 Ah und allen anderen 18-V-AKKU packs führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR kompatibel ist. Darüber hinaus kann die Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit auch direkt angeschlossen werden.Arbeitsleuchte mit hoher FLEXibilität Mit der kompakten Formgebung und dem geringen Gewicht ist AREA 6 CONNECT bequem zu tragen und benutzen. Sie wird auch mit einem Haken für FLEXible Platzierungsmöglichkeiten geliefert und ist sehr einfach auf das SCANGRIP-TRIPOD zu montieren.Warum sollten Sie AREA 6 CONNECT wählen? Kompatibel mit METABO / CAS AKKU -System und alle anderen 18-V-AKKU packs unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTORTragbar durch kompakte und leichte Bauweise360°-ArbeitsleuchteKompatibel mit SCANGRIP TRIPOD

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 360°
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Akkubetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6500 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Leistungsaufnahme max.: 54 W
  • Lichtquelle: 160 LEDs
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 1500 - 3000
  • Lichtstrom: 3000 lm - 6000 lm
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb