• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SCANGRIP DIFFUSER LARGE

Artikel-Nr.: 03.5751
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
Artikelnummer 03.5751
EAN / GTIN 5708997357514
Herstellernummer 03.5751
L-Nummer L01030 79

Beschreibung

Beschreibung:

Der Diffusor gestaltet ein gestreutes und weiches Licht, das den ganzen Arbeitsbereich ausleuchtet und gleichzeitig werden starke Kontraste zwischen Licht und Schatten vermieden. Mit diesem neuen Zubehörteil können die Lichtverhältnisse noch besser aufdie jeweilige Arbeitsaufgabe abgestimmt werden. Der Diffuser ist besonders glatt und leicht. Mit den starken, eingebauten Magneten wird der Diffusor leicht und sicher an Ihrer SCANGRIP Arbeitsleuchte befestigt. Der SCANGRIP DIFFUSOR erhöht die Funktionalität der MULTIMATCH 8 wesentlich, indem er ein weiches und gestreutes Licht auf der Oberfläche des Fahrzeuges ohne Blendung und harte Schatten gestaltet. Der SCANGRIP DIFFUSOR ist besonders für die Kontrolle von Mattstellen und Staubeinschlüssen im Lack, sowie auch für Dellenreparaturen geeignet.
Streut das Licht in ein weiches Licht ohne starke Kontraste zwischen Licht und Schatten
Leuchtet den gesamten Arbeitsplatz auf - sogar die dunkelste Ecke
Minimiert Re FLEXionen und grelles Licht
Reduziert BlendungPasst für:
03. 5442 NOVA 5K
03. 5443 NOVA 5K C+R
03. 5444 NOVA 10K
03. 6001 NOVA 6 SPS
03. 6002 NOVA 10 SPS
03. 5654 MULTIMATCH 8

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb