• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Suchlichtkopf 600 Lumen

Artikel-Nr.: 03.5699C
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
Produktart Flächenleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.5699C
EAN / GTIN 5708997356999
Herstellernummer 03.5699C

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem leistungsstarker Suchlichtkopf mit bis zu 600 Lumen Beleuchtungseinheit zur Verwendung mit MULTILIGHT BODY CONNECT
  • Fokusfunktion mit Abstrahlwinkel von 10 bis 70°
  • Zwei Lichtstufen: 50 % - 100 %
    Lange Betriebszeit bis zu 24 Std.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 10° bis 70°
  • Akkuspannung: 18 V
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Akkubetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6500 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 70
  • IP-Schutzart: IP 30
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 1100 - 26000
  • Lichtstrom: 300 lm - 600 lm
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb