Inspektionslichtkopf 750 Lumen

Artikel-Nr.: 03.5697C
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
    Produktart Inspektionsleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 03.5697C
    EAN / GTIN 5708997356975
    Herstellernummer 03.5697C
    L-Nummer L01540 38

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schlanker, kompakter und extrem leistungsstarker Inspektionslichtkopf mit bis zu 750 Lumen Beleuchtungseinheit zur Verwendung mit MULTILIGHT BODY CONNECT
    • Extrem leistungsstarker Suchlichtkopf mit bis zu 750 Lumen
    • In alle Richtungen drehbar
    • Zwei Lichtstufen: 50 % - 100 %
    • Lange Betriebszeit bis zu 26 Std.

    Merkmal:

    • Abstrahlwinkel: 110°
    • Akkuspannung: 18 V
    • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
    • Energieversorgung: Akkubetrieben
    • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
    • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
    • IP-Schutzart: IP 30
    • Leistungsaufnahme max.: 7.5 W
    • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 600 - 1200
    • Lichtstrom: 375 lm - 750 lm
    • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb