• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

MULTIILIGHT SEARCH Suchlichtkopf

Artikel-Nr.: 03.5695C
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
Produktart Flächenleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.5695C
EAN / GTIN 5708997356951
Herstellernummer 03.5695C

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flexibles Konzept einer handgehaltenen Arebitsleuchte mit 600 Lumen leistungsstarker Suchlichtkopf
  • Neues flexibles Konzept einer handgehaltenen Arbeitsleuchte mit mehreren austauschbaren Leuchtenköpfen
  • Das neue leistungsstarke MULTILIGHT CONNECT-Konzept basiert auf der Idee, einen Basisgriff, wie er von Elektrowerkzeugen bekannt ist, mit einer Reihe unterschiedlicher Arbeitsleuchtenköpfe zu kombinieren, die je nach Einsatzgebiet eingesetzt und ausgetauscht werden können
  • MULTILIGHT CONNECT bietet Ihnen die Freiheit, genau die Arbeitsleuchte auszuwählen und zu konfigurieren, die Sie benötigen
  • Entweder Sie entscheiden sich für den MULTI-LIGHT BODY CONNECT-Griff und kombinieren ihn mit einem ausgewählten Leuchtenkopf, oder Sie erwerben den Körper und mehrere einzelne Leuchtenköpfe, um eine Arbeitsbeleuchtungslösung für verschiedene Zwecke zu erhalten
  • Durch den flexiblen Teil des Gehäuses können alle Leuchtenköpfe in einem Winkel von 120° verstellt werden.MULTILIGHT CONNECT ist kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18 V 5,2 Ah und allen anderen 18-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
  • Darüber hinaus kann die Stromversorgung POWER SUPPLY CONNECT für unbegrenztes Licht auch direkt angeschlossen werden.Durchdachte FunktionenUm die maximale Funktionalität der Arbeitsleuchte zu gewährleisten, ist das Gehäuse mit einem neu erfundenen, flexiblen Befestigungssystem ausgestattet
  • Das System bietet eine Kombination aus Halterung, Haken und Magnet in einer Einheit
  • Das Band besteht aus Polyurethan, das sowohl flexibel als auch haltbar ist und eine glatte Oberfläche hat
  • Durch den Karabinerhaken am Ende des Gurtes können Sie die Arbeitsleuchte in jeder beliebigen Position arretieren und fixieren
  • Ebenso kann der integrierte Magnet verwendet werden, um den Handgriff an jeder verfügbaren metallischen Oberfläche zu befestigen
  • Der Magnet ist extrem stark und hält sowohl das Gehäuse als auch den Leuchtenkopf und den Akku
  • Warum sollten Sie MULTILIGHT SEARCH CONNECT?
  • Extrem leistungsstarker Suchlichtkopf mit bis zu 600 Lumen
  • Fokusfunktion mit Abstrahlwinkel von 10 bis 70°
  • Zwei Lichtstufen: 50 % - 100 %
  • Lange Betriebszeit bis zu 24 Std.
  • Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System und alle anderen 18-V-Akkupacks unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 10° bis 70°
  • Akkuspannung: 18 V
  • Betriebsdauer bis zu: 24 h
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Akkubetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6500 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 70
  • IP-Schutzart: IP 30
  • Leistungsaufnahme max.: 8 W
  • Leuchtweite: 165 m
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 1100 - 26000
  • Lichtstrom: 300 lm - 600 lm
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb