Beschreibung:
Stirnlampe mit weißem und rotem Licht. Mit der NIGHT VIEW Stirnlampe können Sie zwischen weißem und rotem Licht wählen. Das rote Licht bietet sich für den Nachtbetrieb an, da das Auge sich nur wenig anstrengen muss und die Einstellung auf das Sehen in der Dunkelheit nicht gestört wird. Rotlicht kennt man am besten aus dem Militär beim Kartenlesen im Nachtmanöver, aber es wird auch für zivile Zwecke nachts eingesetzt. Z. B. an Schiffen und Offshore-Anlagen. Auf Schiffen ist das rote Licht nachts auf der Kommandobrücke besonders wertvoll, denn es erlaubt, dass man am Steuerpult arbeitet und gleichzeitig die Nachtsicht bewahrt. Die NIGHT VIEW kann auch auf Bohrinseln, wo die Bohrarbeiter lange Stunden in der Dunkelheit mit Spezialwerkzeug arbeiten, sehr hilfreich sein. Stirnlampen mit Rotlicht eignen sich auch besonders gut für Wachleute, die nachts in dunklen Umgebungen arbeiten. Bitte seien Sie darauf Aufmerksam, dass nur Artikelnummer 03. 5438 mit Ladekabel geliefert wird. Alle anderen Modelle (03. 5438xx) werden ohne Ladegerät geliefert. Dank modernster COB-LED-Technologie und der optimierten Lichtstreuung bietet NIGHT VIEW eine extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Sichtfeldes. Sie vermeiden Kopfdrehungen, die mit dem begrenzten Lichtkegel anderer Stirnleuchten zur Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereichs nötig wären. NIGHT VIEW ist mit der absolut modernsten AKKU -Technologie für extrem lange Lichtdauer versehen und setzt ganz neue Maßstäbe für ProfiArbeitsbeleuchtung. Im Sensormodus lässt sich NIGHT VIEW nur mit einer Handbewegung vor der Lampe leicht ein-/ausschalten - sogar mit dicken Handschuhen.
Die NIGHT VIEW Stirnlampe wird ohne Netzteil und Ladekabel ausgeliefert.
// Das NIGHT VIEW Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 2635946, CN Design Patent Nr ZL201530127144. 9 und CN Utility Model Patent Nr ZL201520281200. 9 geschützt.
Merkmal:
- Abstrahlwinkel: 120°/60°
- Akkuart: Lithium Polymer
- Akkukapazität: 1600 mAh
- Akkuspannung: 3,8 V
- Betriebsdauer bis zu: 5 h
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Energieversorgung: Akkubetrieben
- Farbtemperatur (CCT): 6000 K
- Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
- IP-Schutzart: IP 65
- Kabel: 1 m USB - mini DC
- Ladegerät enthalten: Nein
- Ladespannung DC: 5 V
- Ladezeit: 4 h
- Leistungsaufnahme max.: 3 W
- Lichtquelle: RED / WHITE COB LED
- Lichtstärke, Lux@0,5 m: 250 - 500
- Lichtstrom: 80 lm - 160 lm
- Stoßfestigkeitsgrad: IK 07