Kombizange tauchisoliert, VDE-geprüft verchromt 250 mm

Artikel-Nr.: 03 07 250
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 03 07 250
    EAN / GTIN 4003773015345
    Herstellernummer 03 07 250
    L-Nummer L70010 190

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
    • mit Schneiden für weichen und harten Draht
    • lange Schneiden für dickere Kabel
    • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC

    Merkmal:

    • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm
    • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm
    • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15,0mm
    • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 25,0mm²
    • VDE-geprüft: ja
    • verchromt
    • tauchisoliert, VDE-geprüft
    • Schneide mit Facette

    Norm:

    • DIN ISO 5746
    • DIN EN 60900
    • IEC 60900

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb