U-WAVE-T Leitung F Flach-Gerade

Artikel-Nr.: 02AZD790F
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Datenkabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02AZD790F
EAN / GTIN 4946368579030
Herstellernummer 02AZD790F
L-Nummer L40950 1

Beschreibung

Beschreibung:

Messgeräte werden über eine kurze Leitung an den zugehörigen U-WAVE-T angeschlossen. Wählen Sie aus den Modellen A bis G die entsprechende Leitung für Ihr Messgerät aus.

Merkmal:

Typ: F
Typ: Kabel ohne Fußschalteranschluss, mit Druckknopf (Senderseite)
Funktionen: 2. Kabel ohne Fußschalteranschluss