Ausführung:
- Edelstahl
- Leseteile sind seidenverchromt
- Werksstandard
- Sicherungsschraube
- Umkehrbar, Offset-Messung Stange
- Niedrige Master-Skala
- Skalen auf beiden Seiten
- Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala
Beschreibung:
Breiten- und Abstands-Tiefenmessschieber aus rostfreiem Stahl. Mit Feststellschraube und doppelseitig abgesetzter und umsteckbarer Messstange. Nonius und Skala hochgenau mit Laser beidseitig skaliert. Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,05mm. Brückenlänge 100mm / 4 inch. Verpackung: Karton
Merkmal:
- Material: Edelstahl
- Messwert: 0,05 mm
- Messbereich (mm): 0 - 200
- Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
- Fehlergrenze (µm): 50 µm
- Messen der Brückenlänge: 100 mm
Norm:
ISO 13385