Innensicherungs-Nuten-Messsch. RCr. 1/20 10-160mm

Artikel-Nr.: 0258501
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0258501
    EAN / GTIN 4029713203498
    Herstellernummer 0258501
    L-Nummer L40510 276

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Edelstahl
    • Leseteile sind seidenverchromt
    • Werksstandard
    • Sicherungsschraube
    • Niedrige Master-Skala
    • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

    Beschreibung:

    Innensicherungs-Nuten-Messch. RCr. 1/20 10-160mm

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Messwert: 0,05 mm
    • Messbereich (mm): 10 - 160
    • Fehlergrenze (mm): 0,1 mm
    • Fehlergrenze (µm): 100 µm
    • Messbacken Länge (mm): 25 mm

    Norm:

    Factory standard
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb