TDP 7501 S Tauchdruckpumpe

Artikel-Nr.: 0250750100
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
Artikelnummer 0250750100
EAN / GTIN 4003665502281
Herstellernummer 0250750100
L-Nummer L01750 1444

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
  • Für den direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen und Gartenbewässerung aus tiefergelegenen Quellen, Brunnen oder Zisternen
  • Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
  • 3-stufiges Pumpen-Laufwerk sorgt für optimalen Druckaufbau
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
  • Integrierte Rückschlagklappe verhindert zuverlässig das Leerlaufen der Wasserleitung
  • Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

    Lieferumfang
  • Multiadapter, Schwimmerschalter

Merkmal:

  • Abmessungen: 150 x 150 x 380 mm
  • Anzahl der Laufräder: 3
  • Druckanschluss: 1″ Innengewinde
  • Gewicht: 9.1 kg
  • Kabellänge: 10 m
  • Max. Druck: 3.4 bar
  • Max. Eintauchtiefe: 7 m
  • Max. Förderhöhe: 34 m
  • Max. Fördermenge: 7500 l/h
  • Max. Korngröße bis: 0 mm
  • Nennaufnahmeleistung: 1000 W
  • Pumpengehäuse: Kunststoff
  • Schutzart IP: IP X8

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb