• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3/8″ CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1/2″ L.42mm

Artikel-Nr.: 02501032
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02501032
EAN / GTIN 4018754285723
Herstellernummer 02501032
L-Nummer L60010 6425

Beschreibung

Beschreibung:

  • für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
  • vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren
  • verchromt
  • Lieferung ohne Knarre
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 11 mm
  • Länge mm (L): 42 mm
  • S: 25,8 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 64 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1/2 ″
  • Breite mm (b): 30 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb