• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Adapter 7/32″ Innen-4kant 3/8″

Artikel-Nr.: 02480014
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02480014
EAN / GTIN 4018754134755
Herstellernummer 02480014
L-Nummer L60010 3436

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Außen Spline-Drive-Schrauben
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, brüniert
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • d1: 9,4 mm
  • d2: 19 mm
  • Höhe mm (h1): 6 mm
  • Höhe mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Innenvierkant [zoll]: 3/8 ″
  • Gewicht: 28 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 7/32 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb