3/8″ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 5/16″ L.45,5mm

Artikel-Nr.: 02440020
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02440020
EAN / GTIN 4018754173617
Herstellernummer 02440020
L-Nummer L60010 3218

Beschreibung

Beschreibung:

  • SAE AS 954-E
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 11,7 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 7 mm
  • Länge mm (L): 45,5 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t1: 7 mm
  • t2: 12,5 mm
  • Gewicht: 50 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 5/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb