Werkst.Messsch. RCr. o.Sp. m.F. 1/10-1/20 1000 x 150 mm

Artikel-Nr.: 0237518
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
    Artikelnummer 0237518
    EAN / GTIN 4029713202880
    Herstellernummer 0237518
    L-Nummer L40510 1073

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Edelstahl
    • Nonius- und/oder Leseteile sind seidenverchromt
    • Werksstandard
    • Sicherungsschraube
    • Feineinstellung
    • Niedrige Master-Skala
    • Stufenbacken für Innenmessungen: 10 mm, 20 mm* und 30 mm** und 50 mm (0236 230)
    • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala
    • 3000 mm = Werksstandard

    Beschreibung:

    Werkstatt-Messschieber aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube oben, ohne Messerspitzen, mit Feineinstellung und tiefergelegter Hauptteilung. Nonius und Skala sind mit dem Laser hochgenau skaliert und jeweils mattverchromt. Ablesung 0,05 mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Messwert: 0,05 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 1000
    • Fehlergrenze (mm): 0,12 mm
    • Fehlergrenze (µm): 120 µm
    • Messbacken Länge (mm): 150 mm

    Norm:

    ISO 13385
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb