Werkst.Messsch. RCr. o.Sp. o.F. 1/10-1/20 500 x 150 mm

Artikel-Nr.: 0236508
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0236508
EAN / GTIN 4029713202125
Herstellernummer 0236508
L-Nummer 4151960 000500

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Nonius- und/oder Leseteile sind seidenverchromt
  • Werksstandard
  • Sicherungsschraube
  • Niedrige Master-Skala
  • Stufenbacken für Innenmessungen: 10 mm, 20 mm* und 30 mm** und 50 mm (0236 230)
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala
  • 3000 mm = Werksstandard

Beschreibung:

Werkstatt-Messschieber aus rostfreiem Stahll, mit Feststellschraube oben, ohne Messerspitzen, ohne Feineinstellung und mit tiefergelegter Hauptteilung. Nonius und Skala sind mit dem Laser hochgenau skaliert und mattverchromt, Ablesung 0,05 mm. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 500
  • Fehlergrenze (mm): 0,07 mm
  • Fehlergrenze (µm): 70 µm
  • Messbacken Länge (mm): 150 mm

Norm:

ISO 13385

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb