Messbrücke für Taschenmessschieber, Brückenlänge 75 mm

Artikel-Nr.: 0220705
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0220705
    EAN / GTIN 4029713200619
    Herstellernummer 0220705
    L-Nummer L40510 331

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Edelstahl
    • Brückenlänge: 75 mm
    • Abmessungen: 75 x 6,5 mm

    Beschreibung:

    Messbrücke aus rostfreiem Stahl, Brückenlänge 75mm, Messbereich 85x7mm, incl. Feststellschraube. Passend für alle Taschenmessschieber. Lieferung erfolgt einzeln verpackt

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Messen der Brückenbreite: 6,5 mm
    • Messen der Brückenlänge: 75 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb