Uhrmessschieber RCr Zeigerumdr= 1mm 1/100 150 x 40 mm

Artikel-Nr.: 0218501
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0218501
    EAN / GTIN 4029713200572
    Herstellernummer 0218501

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Edelstahl
    • Satinierte Chromskala
    • ISO 13385
    • Sicherungsschraube
    • Innerhalb von Querpunkten
    • Eine Zeigerumdrehung mit 0217 = 2 mm mit 0218 = 1 mm
    • Vier-Wege-Messung

    Beschreibung:

    Uhrmessschieber aus rostfreiem Stahl, Skala mattverchromt, mit Feststellschraube oben, mit Kreuzspitzen, 1 Zeigerumdrehung = 1mm, 4-fach Messung, Ablesung 0,01mm. Verpackung: Kunststoffetui

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Tiefenlehre: Rechteckig
    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 150
    • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
    • Fehlergrenze (µm): 30 µm
    • Messbacken Länge (mm): 40 mm

    Norm:

    EN ISO 3650
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb