• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kraft-Kombizange mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 225 mm

Artikel-Nr.: 02 02 225
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02 02 225
EAN / GTIN 4003773043379
Herstellernummer 02 02 225
L-Nummer L70010 807

Beschreibung

Beschreibung:

  • 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen
  • Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für den harten Einsatz
  • leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung
  • Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen
  • lange Schneiden für dickere Kabel
  • mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
  • Präziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 14,0mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 25,0mm²
  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb