Taschenmessschieber ″SOFT-SLIDE″ 1/20mm + 1/128″ 200 x 50 mm

Artikel-Nr.: 0197505
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0197505
    EAN / GTIN 4029713042202
    Herstellernummer 0197505

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Ruhiger Lauf durch doppelt geläppte Führungsfläche
    • Edelstahl
    • Leseteile sind seidenverchromt
    • ISO 13385
    • Innerhalb von Querpunkten
    • Niedrige Master-Skala
    • Vier-Wege-Messung
    • Enthält Threadtabelle

    Beschreibung:

    Taschenmessschieber SOFT-SLIDE mit Feststellschraube, besonders leichtgängig, aus rostfreiem Stahl, Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,05mm und 1/128 inch, mit Kreuzspitzen. Die Hauptteilung ist tiefergelegt. 4-fach Messung möglich, incl. Gewindetabelle auf der Rückseite, das Tiefenmaß ist rechteckig ausgeführt. Standardverpackung: Kunstledertasche

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Tiefenlehre: Rechteckig
    • Messwert: 0,05 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 200
    • Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
    • Fehlergrenze (µm): 50 µm
    • Messbacken Länge (mm): 50 mm

    Norm:

    EN ISO 3650
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb