• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Reifenprofil-Tiefenmaß, Hartmessing 30 mm

Artikel-Nr.: 0180310
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0180310
EAN / GTIN 4029713026134
Herstellernummer 0180310
L-Nummer L40510 2111

Beschreibung

Ausführung:

  • Aus hartem Messing
  • Werksstandard

Beschreibung:

Reifenprofil-Tiefenmaß aus Hartmessing

Merkmal:

  • Material: Messing
  • Messwert: 0,1 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 30
  • Messbacken Länge (mm): 30 mm

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb