1/4″ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 3/8″ L.38mm

Artikel-Nr.: 01540024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01540024
EAN / GTIN 4018754001613
Herstellernummer 01540024
L-Nummer L60010 804

Beschreibung

Beschreibung:

  • SAE AS 954-E, ASME B 107.1
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 13,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 9 mm
  • Länge mm (L): 38 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 8,6 mm
  • t2: 13,1 mm
  • Gewicht: 20 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 3/8 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb