1/4″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 3/8″ L.25,5mm

Artikel-Nr.: 01500024
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 01500024
    EAN / GTIN 4018754173839
    Herstellernummer 01500024
    L-Nummer L60010 3386

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

    Merkmal:

    • a: 6,3 mm
    • Länge mm (L): 25,5 mm
    • S: 14,6 mm
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
    • Gewicht: 17 g
    • Schlüsselweite [Zoll]: 3/8 ″
    • Breite mm (b): 19,8 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb