• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

1/4″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 9mm L.25,5mm

Artikel-Nr.: 01200009
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01200009
EAN / GTIN 4018754149124
Herstellernummer 01200009
L-Nummer L60010 2452

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 6,3 mm
  • Länge mm (L): 25,5 mm
  • S: 14,6 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • Gewicht: 21 g
  • Schlüsselweite [mm]: 9 mm
  • Breite mm (b): 19,8 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb