Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 3,0 mm x 200 mm

Artikel-Nr.: 00690
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00690
EAN / GTIN 4010995006907
Herstellernummer 00690
L-Nummer L60070 1756

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
  • Ergänzende Information: Ergänzungsgröße zu DIN-Abmessungen
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
    Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
  • Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
  • Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish® Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Dank seiner optimalen Griffigkeit ist der SoftFinish®-Schraubendreher besonders für Anwendungen in trockenem Umfeld geeignet. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Schneidenstärke 1 (mm): 0.5 mm
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Schlitz 1 (mm): 3 mm
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 3 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 23 mm
  • Gesamtlänge (mm): 304 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 200 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb