• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Tiefenfuß für universelle Messschieber von 150 mm

Artikel-Nr.: 00560055
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Tiefenmaßhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00560055
EAN / GTIN 7630041148855
Herstellernummer 00560055
L-Nummer L41140 39

Beschreibung

Ausführung:

Abmessung A [mm]: 76,2
Abmessung B [mm]: 6,5
Abmessung C [mm]: 30

Beschreibung:

Tiefenmessanschlag für Standardmessschieber mit Nonius mit 150 mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Merkmale: Rektifizierte Messfläche
  • Messfläche(n): 76,2 x 6,5 x 30
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb